Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05078707001 Ratschenschlüssel-Ersatzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05078707001 Ratschenschlüssel-Ersatzteil
Wera 05078707001 Ratschenschlüssel-Ersatzteil
Wera 05078707001 Ratschenschlüssel-Ersatzteil
Wera 05078707001 Ratschenschlüssel-Ersatzteil
Wera 05078707001 Ratschenschlüssel-Ersatzteil
Wera 05078707001 Ratschenschlüssel-Ersatzteil
Wera 05078707001 Ratschenschlüssel-Ersatzteil
Wera 05078707001 Ratschenschlüssel-Ersatzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85244990
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078707001
EAN/GTIN:
     4013288196552
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Einsteck-Umschaltknarre
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
273 g
Merkmale
Vierkantantrieb Größe
1/2 "
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.