Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 7779/1 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 7779/1 Silber
Wera 7779/1 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85244746
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078666001
EAN/GTIN:
     4013288196323
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Steckschlüsseladapterbit
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V)
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
49 mm
Breite
32 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05075651001
ab € 93,23*
Zubehör
Wera
05075652001
ab € 99,43*
Zubehör
Wera
05075653001
ab € 105,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.