Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster ESSENCE Whiteboard 150x100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster ESSENCE Whiteboard 150x100cm
Legamaster ESSENCE Whiteboard 150x100cm
Legamaster ESSENCE Whiteboard 150x100cm
Legamaster ESSENCE Whiteboard 150x100cm
Legamaster ESSENCE Whiteboard 150x100cm
Legamaster ESSENCE Whiteboard 150x100cm
Legamaster ESSENCE Whiteboard 150x100cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80420744
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-107083
EAN/GTIN:
     8713797099417
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Verbindet Funktionalität mit elegantem Design und passt an jeden modernen Arbeitsplatz. Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Einfache Wandmontage mit Winkelsystem. 25 Jahre Garantie auf die einwandfreie Beschreib- und Abwischbarkeit bei Verwendung des Legamaster Zubehörs. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462). Dieses Produkt ist mit dem EU Ecolabel zertifiziert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1600 mm
Verpackungstiefe
1085 mm
Verpackungshöhe
37 mm
Paketgewicht
21750 g
Merkmale
Arbeitsbereich
1000 x 1500 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Emaille
Diagonal
70 "
Anzahl der Platinen
1
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Vertikal
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
Niederlande
Zertifizierung
FSC mix 70%, EU Ecolabel
Lieferumfang
Montageset
Ja
Wandmontageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
1500 mm
Gewicht
17500 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96100000
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 321,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,07*
€ 459,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,20*
€ 447,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,55*
€ 390,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,86*
€ 387,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,07*
€ 382,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-121700
ab € 7,33*
Zubehör
Legamaster
7-125000
ab € 26,11*
Zubehör
Legamaster
7-121800
ab € 26,86*
Zubehör
Legamaster
7-122600
ab € 11,85*
Zubehör
Legamaster
7-181725
ab € 8,56*
Zubehör
Legamaster
7-122025
ab € 12,54*
Zubehör
Legamaster
7-122825
ab € 14,02*
Zubehör
Legamaster
7-122625
ab € 14,70*
Zubehör
Legamaster
7-120325
ab € 12,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.