Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster WOODEN Whiteboardlöscher magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster WOODEN Whiteboardlöscher magnetisch
Legamaster WOODEN Whiteboardlöscher magnetisch
Legamaster WOODEN Whiteboardlöscher magnetisch
Legamaster WOODEN Whiteboardlöscher magnetisch
Legamaster WOODEN Whiteboardlöscher magnetisch
Legamaster WOODEN Whiteboardlöscher magnetisch
Legamaster WOODEN Whiteboardlöscher magnetisch
Artikel-Nr.:
     C3765-7-120325
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-120325
EAN/GTIN:
     8713797099868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Magnetischer Tafellöscher aus Holz mit austauschbarem Pad. Abmessungen etwa 15 x 4,5 x 3 cm. Hergestellt aus lackiertem Buchenholz (Fagus sylvatica). Auf Legamaster-Whiteboards verwendbar. Jedes Teil ist einzigartig in Farbe und Aussehen, da Holz ein Naturprodukt ist. Nur für den Trockeneinsatz.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Radierer
Hersteller-Name:
Legamaster
Gehäusefarbe:
Oak
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit den Löscher-Pads kann der WOODEN Tafellöscher leicht nachgefüllt werden. Zum einfachen Reinigen Ihres Whiteboards, damit es perfekt in Form bleibt. Die ideale Ergänzung zu allen magnetischen Whiteboards von Legamaster. Für einen nachhaltigen Arbeitsplatz: Kombinieren Sie den WOODEN Tafellöscher mit unseren anderen WOODEN Produkten. Pads des WOODEN Tafellöschers lassen sich einfach ersetzen. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
magnethaftend:
Ja
Höhe:
15
nachfüllbar:
Ja
Länge:
2.1
Farbe:
Eiche
Artikelbezeichnung:
Legamaster WOODEN Whiteboardlöscher magnetisch
Breite:
5
Werkstoff:
Holz
GTIN:
8713797099868
Material des Gehäuses:
Holz
Zertifikate und Zulassungen:
FSC mix 70%
Herstellerartikelnummer:
7-120325
Zolltarifnummer (TARIC):
44219999
Produkttypbezeichnung:
Radierer
Nettogewicht:
85
Zertifikat/Zulassung:
FSC mix 70%
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.