Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp X05V-K Signalkabel Rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp X05V-K Signalkabel Rot
Lapp X05V-K Signalkabel Rot
Artikel-Nr.:
     4147-M0200788
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4512402S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
No
Produktfarbe
Rot
Isolationsmaterial
PVC
Spiralaußendurchmesser
2.7 mm
Kupferindex
7.2 kg/km
Kabelgewicht
12 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC
Anzahl
1
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
250
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,20721*
€ 0,27721*
250
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,21956*
€ 0,29956*
22 Tage
nicht lagernd
250
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,27*
€ 0,36*
250
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,44*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 1,18*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 0,27721*
€ 0,32988
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,25721*
€ 0,30608
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,23721*
€ 0,28228
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,20721*
€ 0,24658
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Mindestbestellmenge: 250 Meter ( entspricht € 69,3025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
4512442S/250
ab € 0,20721*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512352S
ab € 16,47*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512202S
ab € 73,16*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512392S
ab € 11,01*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512232S
ab € 0,20721*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512252S
ab € 0,20721*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512262S
ab € 0,20721*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512292S
ab € 0,20721*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512382S
ab € 0,20701*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512432S
ab € 0,20721*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512922S
ab € 0,20818*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512212S/250
ab € 0,2073*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512242S
ab € 72,86*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512452S
ab € 69,21*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512342S
ab € 73,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.