Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung X05V-K 1x0,75 RDBK 4512402S S250


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-273764
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4512402S/250
EAN/GTIN:
     4044774701035
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Lapp Kabel&Leitung X05V-K 1x0,75 RDBK 4512402S S250 Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Farbe sonstige, Außendurchmesser ca.

2,4mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -30 ...

70°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V,

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Schirm:
Nein
Ader-Farbe:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
2.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-30 °C | 70 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
250
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,24575*
€ 0,28575*
250
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,25212*
€ 0,29212*
Lager 5382
nicht lagernd
250
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,30*
€ 0,35*
250
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,45*
1 Tag
200
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,03*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 0,35*
€ 0,42
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,32*
€ 0,38
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,30*
€ 0,36
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,30* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Mindestbestellmenge: 250 Meter ( entspricht € 87,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
4512442S/250
ab € 0,23575*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512382S
ab € 83,57*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512392S
ab € 16,80*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512232S
ab € 0,24575*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512252S
ab € 0,24575*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512262S
ab € 0,24575*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512292S
ab € 0,23575*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512352S
ab € 0,24575*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512432S
ab € 0,24575*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512922S
ab € 0,24575*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512202S/250
ab € 56,7075*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512212S/250
ab € 56,8225*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512242S
ab € 82,61*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512452S
ab € 78,24*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512342S
ab € 82,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.