Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp X05V-K Netzkabel, 1-adrig-adrig x 0,75 mm² Blau/Grün, 250m, 18


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2761029
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4512242S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
lappkabel aderleitung blau
aderleitung
Serie = X05V-K
Aderzahl = 1
Leiterquerschnitt = 0,75 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 250m
Mantelfarbe = Blau/Grün
AWG = 18
Mantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
X05V-K
Aderzahl:
1
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
250m
Mantelfarbe:
Blau/Grün
AWG:
18
Mantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: aderleitung blau, 2761029, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Steuerleitung, Lapp, 4512242S, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 72,86*
€ 140,51*
Lager 108
Frei Haus
ab € 166,42*
€ 211,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 211,58*
€ 251,78
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 206,40*
€ 245,62
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 196,79*
€ 234,18
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 184,70*
€ 219,79
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 166,42*
€ 198,04
pro Spule
1 Spule enthält 250 Meter (ab € 0,66568* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
4512442S/250
ab € 0,20721*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512402S
ab € 0,20721*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512352S
ab € 16,44*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512202S
ab € 73,16*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512392S
ab € 10,98*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512232S
ab € 0,20721*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512252S
ab € 0,20721*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512262S
ab € 0,20721*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512292S
ab € 0,20721*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512382S
ab € 0,20701*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512432S
ab € 0,20721*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512922S
ab € 0,20818*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512212S/250
ab € 0,2073*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512452S
ab € 69,30*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512342S
ab € 73,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.