Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m LAPP 4512392S Litze X05V-K 1 x 0.75mm² Orange, Weiß Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910063480
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4512392S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung h05v-k 1x0,75
aderleitung
5m LAPP 4512392S Litze X05V-K 1 x 0.75mm² Orange, Weiß Meterware

LAPP 4512392S Litze X05V-K 1 x 0.75mm² Orange, Weiß Meterware

Feindrähtig

Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten mit Farbwendel gekennzeichnet. Für interne Verdrahtung von Geräten, zur geschützten Verlegung in und an Leuchten sowie für Signalanlagen auf und unter Putz in Rohren.

Nennspannung: 500 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Nennspannung U0: 300 V
Isolationsmaterial: PVC
Herstellerfarbe: Orange + Weiß
Typ: X05V-K
Querschnitt: 1 x 0.75 mm²
Produkt-Art: Litze
Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Außen-Ø: 2.40 mm
Herst.-Teilenr.: 4512392S
Kabeltyp: X05V-K
Farbe: orange + weiß
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Kategorie: Litze
Querschnitt (je Ader): 0.75 mm²
Halogenfrei: Nein
Inhalt: Meterware
AWG max.: 20
Prüfspannung: 2000 V
Normen: Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Leiteraufbau: Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten nach Klasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295
Abgepackt: Nein
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Flexibel
Meterware: Ja
Material (Details): Cu Blank, feindrähtig Kl. 5
Prüfzeichen: VDE 0281 / HD 21
Anzahl Adern: 1 x
Hersteller-Nr.: 4512392S
EAN: - - - - - - - - -
Anzahl der Zahnscheiben: 3
Rollenbreite über den Zähnen: 12 mm
Rollenbreite über dem Zentrum: 21 mm
Rollendurchmesser: 36 mm
Achsdurchmesser: 8 mm
Schleifscheibendurchmesser max: 200 mm
Max Abrichtbreite: 38 mm
Max Rollendrehzahl: 30 m/s

Weitere Suchbegriffe: aderleitung orange, LAPP, 4512392S, X05V-K, Schaltlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,98*
€ 15,62*
pro Spule
Frei Haus
ab € 100,53*
€ 130,17*
4 Tage
nicht lagernd
pro Spule
€ 6,95*
ab € 73,10*
€ 139,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,196* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
4512442S/250
ab € 0,20721*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512402S
ab € 0,20721*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512352S
ab € 16,44*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512202S
ab € 73,16*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512232S
ab € 0,20721*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512252S
ab € 0,20721*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512262S
ab € 0,20721*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512292S
ab € 0,20721*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512382S
ab € 0,20701*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512432S
ab € 0,20721*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512922S
ab € 0,20818*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512212S/250
ab € 0,2073*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512242S
ab € 72,86*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512452S
ab € 69,30*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512342S
ab € 73,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.