Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 473242 Papiertuch 857 Blätter 300 m Weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Tork 473242 Papiertuch 857 Blätter 300 m Weiß
Tork 473242 Papiertuch 857 Blätter 300 m Weiß
Tork 473242 Papiertuch 857 Blätter 300 m Weiß
Tork 473242 Papiertuch 857 Blätter 300 m Weiß
Artikel-Nr.:
     5698-5133521
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     473242
EAN/GTIN:
     8710499059008
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Die 1-lagigen Tork Reflex™ Mehrzweck Papierwischtücher sind aufgrund ihrer hohen Festigkeit und Aufnahmefähigkeit ideal für Wischarbeiten und das Abwischen der Hände. Dieses Papier ist kompatibel mit den Tork Reflex™ Innenabrollungsspendern mit Einzelblattentnahme, die sich in die Arbeitsabläufe Ihres Teams integrieren lassen, den Verbrauch reduzieren und das Risiko von Kreuzkontamination minimieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
300 m
Breite
198 mm
Länge (mm)
350 mm
Durchmesser
195 mm
Kerndurchmesser
59 mm
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
585 mm
Verpackungshöhe
198 mm
Paketgewicht
8730.3 g
Merkmale
Blätteranzahl
857 Blätter
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Schichten
1
Lieferumfang
Anzahl
6
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Falthandtuch, Falthandtuchpapier, Falthandtücher, Handtuchrollen, Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, tork rollenhandtücher weiß einlagig, handtuchrollen tork, handtuchrollen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5698
6
pro Rolle
€ 4,19*
ab € 6,285*
€ 8,61667*
1 Tag
516
6
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 8,01*
€ 10,44*
9 Tage
6
6
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 9,92667*
€ 12,94*
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 9,79*
€ 13,08*
6
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 10,38834*
€ 13,985*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 8,61667*
€ 10,25384
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,44667*
€ 10,05154
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 8,36334*
€ 9,95237
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,03334*
€ 9,55967
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 7,95834*
€ 9,47042
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 7,875*
€ 9,37125
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Rolle
ab 192 Rollen
€ 7,715*
€ 9,18085
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,285*
€ 7,47915
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 51,70002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5698
Versand: Lager 5698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,19*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
473180
ab € 28,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.