Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha QNB-8002 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera 2592 x 1944 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha QNB-8002 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera 2592 x 1944 Pixel Decke/Wand
Hanwha QNB-8002 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera 2592 x 1944 Pixel Decke/Wand
Hanwha QNB-8002 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera 2592 x 1944 Pixel Decke/Wand
Hanwha QNB-8002 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera 2592 x 1944 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79041010
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     QNB-8002
EAN/GTIN:
     8801089183163
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Mikroskop-Objektiv
Zusatz-Objektiv
IP-Kamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio input Kanäle
1
Audio Kanäle
1 Kanäle
Unterstützte Audioformate
ADPCM
Samplerate
8 kHz
Sprachcodec
G.711alaw,G.711ulaw,G.726
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x,IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Streaming-Verfahren
Multicasting, Unicast
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-LEAP,EAP-TLS,HTTPS,SSL/TLS
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Defokussieren
Anti-Flimmern
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Webbrowser
Ja
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.1 W
Stromverbrauch (max.)
5.8 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
6.4 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 Zoll
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)
2592 x 1944 Pixel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Fokus
Manuell
Maximale Blendenzahl
1,2
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
73.8 mm
Tiefe
136.2 mm
Höhe
66.6 mm
Gewicht
320 g
Video
Maximale Auflösung
2592 x 1944 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP
Videokompressionsformate
H.264,H.265,M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 360,640 x 480 (VGA),720 x 480,720 x 576,800 x 448,800 x 600 (SVGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2592 x 1944
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videointelligenz-Analyse
Ja
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Flip
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Bitratenkontrolle
Konstante Bitrate (CBR), Variable Bitrate (VBR)
Gegenlichtkompensation
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-485-Anschlüsse
1
Composite Video-Ausgang
1
Terminalblock-Anschluss
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.07 Lux
Weißabgleich
ATW, AWC, Indoor, Manuell, Outdoor
Verschlusstyp
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit
1/5 - 1/12000 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Elfenbein
Formfaktor
Box
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Zertifizierung
CE EMC : EN 55032:2012/AC:2013; EN 50130-4:2011 RoHS : EN 50581:2012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,05*
€ 441,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,25*
€ 439,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,00*
€ 429,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,50*
€ 427,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,60*
€ 375,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.