Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 302640 Scrub-Bürste Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 302640 Scrub-Bürste Grau
Brabantia 302640 Scrub-Bürste Grau
Brabantia 302640 Scrub-Bürste Grau
Brabantia 302640 Scrub-Bürste Grau
Brabantia 302640 Scrub-Bürste Grau
Brabantia 302640 Scrub-Bürste Grau
Brabantia 302640 Scrub-Bürste Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79018760
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     302640
EAN/GTIN:
     8710755302640
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
ERFAHREN SIE MEHR Mit dieser spülmittelspendenden Geschirrbürste geht der Abwasch ganz leicht! Drücken Sie auf den Knopf, um genau die richtige Menge Geschirrspülmittel abzugeben, und los geht's. Die haltbaren Nylonborsten sind stabil genug zum Schrubben, aber auch so weich, dass sie nicht kratzen. Alles erledigt? In dieser cleveren Schale ist die Bürste immer griffbereit und ordentlich verstaut. VOM TELLERWÄSCHER ZUM MILLIONÄR. Der Abwasch macht Ihnen zu schaffen? Brabantia unterstützt Sie mit der neuen Sink Side Kollektion: tolle Helfer, die Ihren Abwasch erleichtern. Ob Bio Eimer, Spülbürste, Reinigungstücher, verschiedene Abtropfgestelle, Trockenmatten oder Spülorganizer – diese praktischen Sink Side Helfer unterstützen Sie Schritt für Schritt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
105 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.