Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange Kunststoff-Schriftbandkassette, für/ersetzt Dymo D1/45013/S0720530, permanent haftend, 12mm, 7m, laminiert, schwarz auf weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MediaRange Kunststoff-Schriftbandkassette, für/ersetzt Dymo D1/45013/S0720530, permanent haftend, 12mm, 7m, laminiert, schwarz auf weiß
MediaRange Kunststoff-Schriftbandkassette, für/ersetzt Dymo D1/45013/S0720530, permanent haftend, 12mm, 7m, laminiert, schwarz auf weiß
Artikel-Nr.:
     643-253389
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRDY45013
EAN/GTIN:
     4260459618898
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
MediaRange Kunststoff-Schriftbandkassette, für/ersetzt Dymo D1/45013/S0720530, permanent haftend, 12mm, 7m, laminiert, schwarz auf weiß MediaRange Schriftbandkassetten sind passgenau auf die jeweiligen Beschrftungsgeräte abgestimmt und ermöglichen einen unkomplizierten Austausch. Unsere permanent-haftenden Kunststoffbänder erzielen perfekt lesbare Ausdrucke und sind dank Laminierung äußerst witterungsbeständig.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Klebetyp
Dauerhaft
Wetterfestigkeit
Ja
Kompatible Produkte
Dymo LabelManager 100, 160, 210D, 220P, 260P, 280, 350, 350D, 360D, 420P, 450D, 500TS, PnP, Wireless PnP
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
12 mm
Bogenlänge
7000 mm
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
4260459618904
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,38*
€ 5,58*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,41*
€ 5,63*
10 Tage
7
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,46*
€ 7,06*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,24*
€ 8,17*
2 Tage
11
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,28*
€ 9,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.