Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Nespresso XN7415 Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups Nespresso XN7415 Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1 l
Krups Nespresso XN7415 Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1 l
Krups Nespresso XN7415 Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1 l
Krups Nespresso XN7415 Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1 l
Krups Nespresso XN7415 Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1 l
Krups Nespresso XN7415 Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1 l
Krups Nespresso XN7415 Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78652059
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     XN741510
EAN/GTIN:
     3016661155321
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
372 mm
Höhe
278 mm
Gewicht
3200 g
Energie
Leistung
1260 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
30 min
Automatische Abschaltung nach (min.)
9 min
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
187 mm
Verpackungstiefe
388 mm
Verpackungshöhe
373 mm
Paketgewicht
4200 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Pad-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeekapsel
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
1 Tassen
Kaffeekapsel-/Podsystem
Nespresso
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Anzahl der Ausflüsse
1
Automatischer Wasserstopp
Ja
Aufwärmzeit
25 s
Freischaltungsart
Drucktaste
Ursprungsland
China
Ergonomie
Produktfarbe
Rot
Steuerung
Tasten, Leiter
Name der Farbe
Cherry Red
Kapazität des Behälters für benutzte Kapseln
11 Stück(e)
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Anzahl der einstellbaren Positionen der Tropfschale
2
Beleuchtete Tasten
Ja
Anzeigelicht
Ja
Deckeltyp
Abnehmbarer Deckel
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Anzahl der Programme
2
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Kaffeekapseln enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Kaffeekapseln
14 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 147,05*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,88*
€ 183,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,05*
€ 174,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 145,49*
€ 173,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,06*
€ 164,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 136,58*
€ 162,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,48*
€ 139,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.