Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56388-02 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 25 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 56388-02 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 25 m Weiß
TESA 56388-02 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 25 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77316077
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56388-00002-05
EAN/GTIN:
     4042448033314
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Weiß
Band-Zweck
Bündelung, Befestigung, Handwerk, Kennzeichnung, Reparatur, Verstärkung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
50 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,208* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
56388-00000-12
ab € 5,20*
Sonstiges
tesa
56389
ab € 6,21*
Sonstiges
tesa
56389-00000-11
ab € 6,21*
Sonstiges
tesa
56389-00002-06
ab € 6,60*
Sonstiges
tesa
56388-00001-07
ab € 5,33*
Sonstiges
tesa
56348-00001-05
ab € 3,88*
Sonstiges
tesa
56348-00005-05
ab € 3,92*
Sonstiges
tesa
56348-00000-06
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.