|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-11264631 Herst.-Nr.: 56348-00005-05 EAN/GTIN: 4042448033109 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Bandfarbe | Weiß |  | Band-Zweck | Befestigung, Handwerk, Kennzeichnung, Reparatur |  | Geeignet für alle Oberflächen | Ja |  | Von Hand abreißbar | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 10 m |  | Breite | 50 mm | Technische Details | Enthält nicht | Lösungsmittel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gewebeklebeband, Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Reparaturband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, gewebeband weiß tesa, steinband tesa, steinband |
|  |  |
| |