Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA extra Power Universal Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 10 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA extra Power Universal Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 10 m Grau
TESA extra Power Universal Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 10 m Grau
TESA extra Power Universal Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 10 m Grau
TESA extra Power Universal Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 10 m Grau
TESA extra Power Universal Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 10 m Grau
TESA extra Power Universal Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 10 m Grau
TESA extra Power Universal Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 10 m Grau
TESA extra Power Universal Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 10 m Grau
TESA extra Power Universal Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 10 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78347970
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56348-00000-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Das leistungsstarke Folienband / Gewebeband tesa extra Power® Universal sollte in keinem Haushalt fehlen. Als vielseitiger Alltagshelfer leistet es im Haushalt, im Garten, beim Camping, auf Festivals oder im bzw. am Auto wertvolle Unterstützung. Der Außeneinsatz ist möglich, da es sehr robust und witterungsbeständig ist. Das hochwertige Folienband überzeugt durch die bekannt hohe tesa®-Klebekraft, lässt sich kinderleicht handhaben und sogar per Hand einreißen, was die Reißfestigkeit jedoch nicht beeinträchtigt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Grau
Band-Zweck
Bündelung, Befestigung, Handwerk, Kennzeichnung, Reparatur, Verstärkung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Geeignet für alle Oberflächen
Ja
Von Hand abreißbar
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Breite
50 mm
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,391* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56389-00002
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.