| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-76989981 Herst.-Nr.: 00185683 EAN/GTIN: 4047443430274 |
| |
|
| | |
| - Ob viel oder wenig Inhalt – der flexible Roll-Top-Verschluss passt sich variabel dem Volumen an - Ob Notebook, Tablet oder beides: jeweils ein Fach für Notebooks bis 40 cm (15,6") und für Tablets bis 28 cm (11") - Gepolsterter Rücken für einen ergonomischen und komfortablen Tragekomfort - Gepolstertes Notebookfach für zuverlässigen Schutz beim Transport - Geräumige Vordertaschen für weiteres Zubehör oder persönliche Dinge
Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 15.6 Zoll | | Etui-Typ | Rucksack | | Material | Polyurethan | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Integrierte/s Fach/Fächer | Ja | | Tablet-Fach | Ja | | Fronttasche | Ja | | Tragegriff(e) | Ja | | Schultergurt | Ja | | Schutzfunktion | Kratzresistent | | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 400 mm | | Tiefe | 110 mm | | Höhe | 450 mm | | Gewicht | 735 g | | Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H) | 380 x 90 x 430 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptop-rucksack 15", laptop rucksack, laptop-rucksack hama, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle |
| | |
| |