Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Merida 39,6 cm (15.6") Rucksack Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Merida 39,6 cm (15.6") Rucksack Blau
Hama Merida 39,6 cm (15.6") Rucksack Blau
Hama Merida 39,6 cm (15.6") Rucksack Blau
Hama Merida 39,6 cm (15.6") Rucksack Blau
Hama Merida 39,6 cm (15.6") Rucksack Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91790575
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216495
EAN/GTIN:
     4047443463623
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Urban Street Style - dafür steht der Notebook-Rucksack "Merida"! Damit sind Sie trendig in der City unterwegs - egal ob zur Uni oder zur Arbeit. Der Rucksack für Laptop und Tablet überzeugt auch mit seiner Funktionalität: Das Roll-Top-System passt sich flexibel dem Volumen an.

- Ob Laptop, Tablet oder beides: jeweils ein Fach für Notebooks bis 40 cm (15,6") und für Tablets bis 28 cm (11")
- Ob viel oder wenig Inhalt – der flexible Roll-Top-Verschluss passt sich variabel dem Volumen an
- Gepolstertes Laptopfach für zuverlässigen Schutz beim Transport
- Gepolsterter Rücken für einen ergonomischen und komfortablen Tragekomfort
- Geräumige Vordertaschen für weiteres Zubehör oder persönliche Dinge
- Weiches Innenfutter zum Schutz der empfindlichen Gehäuseoberfläche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Rucksack
Material
Polyurethan
Produkthauptfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Tablet-Fach
Ja
Fronttasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Kratzresistent
Verschlussart
Schnappverschluss, Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
735 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
380 x 90 x 430 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack 15", laptop rucksack, laptop-rucksack hama, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 39 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00185683
ab € 39,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.