Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect HDMI-DP-CON2 Videokabel-Adapter 2 m DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect HDMI-DP-CON2 Videokabel-Adapter 2 m DisplayPort Schwarz
Microconnect HDMI-DP-CON2 Videokabel-Adapter 2 m DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76978913
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     HDMI-DP-CON2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
112 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
2.0
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3820 x 2160 Pixel
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Bandbreite
10.2 MB/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
30
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.