Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER3851 Herst.-Nr.: 3851 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Auch wenn es mal drunter und drüber geht, behalten Sie den Überblick! Die perfekte Lösung zum Kennzeichnen, Ordnen, Organisieren und Planen: die selbstklebenden, grünen Markierungspunkte mit 10mm Durchmesser eignen sich z.B. ideal zur Termin- und Urlaubsplanung auf Wandkalendern. Oder auch zum Kennzeichnen bestimmter Produkte und Unterlagen wie z.B. zur Qualitätskontrolle oder Inventur. Die Klebepunkte fallen sofort auf und ermöglichen so eine klare und einfache Übersicht. Unsere Markierungspunkte auf Rolle sind einfach perfekt: Durch die Selbstspendefunktion können Sie die Punkte ganz leicht entnehmen, dazu einfach aus dem Spender im handlichen Format ziehen und aufkleben - fertig. Und bis zum nächsten Gebrauch sind die übrigen Punkte sicher und sauber verwahrt. Es geht nicht einfacher! Natürlich in unserer bewährten Top-Qualität mit sicherer Klebkraft. Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Lösungsmittel | Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 800 Stück(e) | | Etiketten pro Rolle | 800 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 10 mm | Merkmale | Produktfarbe | Grün | | Form | Rund | | Klebetyp | Dauerhaft | | Empfohlene Nutzung | Universal | | Oberflächentyp | Matte | | Reißfest | Ja | | Vorgeschnitten | Ja | | Einfache Anwendung | Ja | | Ölbeständig | Ja | | Wasserfest | Ja | | Schmutzabweisend | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform runde etiketten ø 10 mm, etiketten rolle, etikettenrolle avery |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,30* | € 3,18* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 2,08* | € 3,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 2,09* | € 3,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,35* | € 3,76* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,40* | € 3,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 800 Etiketten (ab € 0,00288* pro Etikett) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 31,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|