Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform 3851 Markierungspunkte Etiketten Ø 10mm Grün 800 St. Permanent haftend Papier


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X719411
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3851
EAN/GTIN:
     4004182038512
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Etiketten-Rolle
Die grünen, selbstklebenden Markierungspunkte 3851 mit einem Durchmesser von 10 mm von AVERY ZWECKFORM AVERY ZWECKFORM werden in einem handlichen Spender angeboten. Sie sind ideal zum Kennzeichnen, Ordnen, Organisieren, Terminieren und Planen. 800 runde Klebepunkte auf Rolle pro Spenderpackung. Durch den Spender können die Etiketten sehr einfach entnommen werden, sie sind gleichzeitig aber auch sauber und stabil aufbewahrt.
Features:
800 grüne Markierungspunkte mit einem Durchmesser von 10 mm, zum Kennzeichnen, Ordnen, Planen, Basteln, Markieren und Organisieren
Die runden Aufkleber sind ideal zur Handbeschriftung mit allen üblichen Schreibgeräten
Farbige runde Aufkleber in kleinen und großen Größen erhältlich, ideal zur Termin- und Urlaubsplanung auf Wandkalendern oder zum Kennzeichnen bestimmter Produkte wie z.B. zur Qualitätskontrolle oder zur Inventur
Einfache Handhabung mit stabiler Spender-Box: - praktische Selbstspende-Funktion der Aufkleber - saubere Aufbewahrung
Umweltfreundlich, PVC-frei & Made in Germany: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier. Die Farbpunkte sind zu 100% recyclingfähig mit Altpapier
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Etiketten-Material:
Papier
Geeignet für:
Handbeschriftung
Form:
Rund
Herstellerfarbe:
Grün
Etiketten-Höhe:
10 mm
Anwendung:
Markieren + Kennzeichnen + Hervorheben
Haftung:
Permanent haftend
Etiketten-Breite:
10 mm
Bedruckbar:
Nein
Etiketten-Ø:
10 mm
Etiketten-Größe:
Ø 10 mm
Produkt-Art:
Markierungspunkte Etiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 2,08*
€ 3,36*
1 Tag
13
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,09*
€ 3,37*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,40*
€ 4,00*
9 Tage
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,49*
€ 4,00*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,45*
€ 4,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
1 Packung enthält 800 Etiketten (ab € 0,003* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.