Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 12010075070 Acrylfarbe Weiß Flasche 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu 12010075070 Acrylfarbe Weiß Flasche 500 ml
Marabu 12010075070 Acrylfarbe Weiß Flasche 500 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76751830
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     12010075070
EAN/GTIN:
     4007751526656
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
weiss acrylfarbe 500 ml
acrylfarbe 500ml
acrylfarbe weiß
Cremige Acrylfarbe auf Wasserbasis mit ausgewogenem Farbspektrum: Seidenmatte Farbtöne ergänzt um ganz besondere Metallic- und Glittertöne. Farbtöne sind untereinander mischbar, wasserverdünnbar, gut vermalbar, schnell trocknend, lichtecht, wasserfest. Zum Auftragen mit Pinsel, Farbrolle, Schwamm. Hervorragend zum Freihandmalen, Schablonieren, Stempeln, Musterrollen. Ideal zur Einbindung in Mixed Media Projekte und Art Journaling. Anwendung auf Leinwand, Papier, Holz.

Freie Acrylmalerei
Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf! Die Acrylfarben BasicAcryl und Acryl Color eignen sich hervorragend für die freien Acrylmaltechniken - so malen sich Bilder fast von allein! Faszinierende Struktureffekte gelingen Ihnen durch die Kombination mit Strukturpasten.
Lasur- oder Aquarell-Technik mit dem Acryl-Zubehör
Hierzu Marabu Acrylfarben mit etwas Wasser verdünnen und auf die getrockneten Pasten und Gele auftragen. Dabei rinnt die flüssige Farbe in die Vertiefungen.

Etwas für Puristen:
Window Color direkt auf Leinwand
Wunderschöne Transparenteffekte in Hochglanzoptik erzielen Sie, indem Sie Window Color direkt auf eine weiße grundierte Leinwand aufmalen und/oder verspachteln. Dabei lebt diese Malerei vom Kontrast des dickeren und dünneren Farbauftrags - ganz besonders geeignet für abstrakte Motive!
Apropos Motive:
Wenn Sie sich bei Ihrer Gestaltung für Kreis-, Wellen- oder Linienmotive entscheiden, so erhalten Sie diese ganz einfach und effektvoll mittels einem Zahnspachtel oder Kamm.
Hochglanzeffekte für Ihre Acrylmalerei
In Kombination mit der hochglänzenden, transparenten Window Color Farbe auf Vinylbasis können Sie Ihren Acrylbildern einen ganz neuen Glanz verleihen. Zaubern Sie glänzende Effekte mit WindowColor auf die bereits getrocknete Marabu Acrylfarbe!
Hierfür wie gewohnt den Keilrahmen (oder einen beliebigen Untergrund) mit BasicAcryl gestalten und trocknen lassen. Danach ganz einfach bestimmte von Ihnen dafür vorgesehene Farbfelder mit fun & fancy direkt aus der Malflasche (oder mit dem Pinsel) auftragen, trocknen lassen - fertig!
Die mit WindowColor bemalten Stellen trocknen hochglänzend und plastisch auf und unterscheiden sich effektvoll und lebendig vom samtmatten BasicAcryl-Farbauftrag.
Kombinieren Sie!
Das Marabu Acryl-Zubehörprogramm lässt sich hervorragend mit allen Marabu Acrylfarben wie BasicAcryl, AcrylColor, Decormatt und Decorlack hervorragend kombinieren!
Ob übermalt, gemischt, akzentuiert:
die Strukturpasten und -gele und Modellierpasten warten nur darauf, von Ihnen einzigartig und effektvoll in Szene gesetzt zu werden!
Primärfarben für die Farbenlehre
Zum Mischen nach der Farbenlehre gibt es die Acrylfarben Decormatt, Decorlack, BasicAcryl und AcrylColor in den Grundfarben (Primärfarben) Cyan, Magenta und Gelb. So können Sie selbst die Mischtöne (Sekundärfarben) Orange, Violett und Grün mischen. Dazu jeweils zwei Primärfarben miteinander mischen.
Schablonieren leicht gemacht.
Die Acrylfarben von Marabu sind hervorragend zum Schablonierne geeignet. Mit wenig Farbe im Stupfpinsel, Schwämmchen oder der Farbbrolle gelingen Ihnen die schönsten Motive!
Setzen Sie individuelle Akzente mit den Effektlinern Glitter und Metallic!
Mit den Marabu Glitter-, 3D- und Metallic-Linern können Sie Ihre Werke nach der Trocknung wunderschön verzieren. Alles, was mit dem Pinsel äußerst schwierig ist, wird mit dem Liner zum Kinderspiel:
Feine Linien, Schriftzüge, Ornamente - und alles in faszinierender Genauigkeit.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Produktform
Flasche
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
500 ml
Merkmale
Farbe des Anstrichs
Weiß
Spendertyp
Flasche
Farbcode
070
Name der Farbe
WEISS
Produktfarbe
Weiß
Geeignet für Materialien
Kanvas, Papier, Holz
Wasserfest
Ja
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
4007751529503
ab € 4,43*
Sonstiges
Marabu
4007751529558
ab € 4,42*
Sonstiges
Marabu
4007751526939
ab € 4,43*
Sonstiges
Marabu
4007751526922
ab € 4,43*
Sonstiges
Marabu
4007751529541
ab € 4,43*
Sonstiges
Marabu
4007751529510
ab € 4,42*
Sonstiges
Marabu
4007751526908
ab € 4,43*
Sonstiges
Marabu
4007751529534
ab € 4,43*
Sonstiges
Marabu
4007751526663
ab € 4,26*
Sonstiges
Marabu
4007751526915
ab € 4,45*
Sonstiges
Marabu
12010075084
ab € 5,49*
Sonstiges
Marabu
12010075007
ab € 4,43*
Sonstiges
Marabu
12010075014
ab € 4,43*
Sonstiges
Marabu
12010075038
ab € 4,43*
Sonstiges
Marabu
12010075082
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.