Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 12010075056 Acrylfarbe 500 ml Cyan Röhre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu 12010075056 Acrylfarbe 500 ml Cyan Röhre
Marabu 12010075056 Acrylfarbe 500 ml Cyan Röhre
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63384570
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     4007751526908
EAN/GTIN:
     4007751526908
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
acrylfarbe 500ml
marabu acrylfarbe
acrylfarbe cyan
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
500 ml
Merkmale
Farbe des Anstrichs
Cyan
Spendertyp
Röhre
Farbcode
056
Produktfarbe
Gemischte Farben
Oberflächentyp
Satin
Wasserfest
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
4007751529503
ab € 4,43*
Sonstiges
Marabu
4007751529558
ab € 4,42*
Sonstiges
Marabu
4007751526939
ab € 4,42*
Sonstiges
Marabu
4007751526922
ab € 4,43*
Sonstiges
Marabu
4007751529541
ab € 4,43*
Sonstiges
Marabu
4007751529510
ab € 4,43*
Sonstiges
Marabu
4007751529534
ab € 4,43*
Sonstiges
Marabu
12010075070
ab € 4,29*
Sonstiges
Marabu
4007751526663
ab € 4,26*
Sonstiges
Marabu
4007751526915
ab € 4,42*
Sonstiges
Marabu
12010075084
ab € 5,50*
Sonstiges
Marabu
12010075007
ab € 4,43*
Sonstiges
Marabu
12010075014
ab € 4,43*
Sonstiges
Marabu
12010075038
ab € 4,43*
Sonstiges
Marabu
12010075082
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.