Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 12010075073 Acrylfarbe 500 ml Schwarz Röhre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu 12010075073 Acrylfarbe 500 ml Schwarz Röhre
Marabu 12010075073 Acrylfarbe 500 ml Schwarz Röhre
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62973849
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     4007751526663
EAN/GTIN:
     4007751526663
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
acrylfarbe 500ml schwarz
acrylfarbe 500ml
acrylfarbe schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
500 ml
Merkmale
Farbe des Anstrichs
Schwarz
Spendertyp
Röhre
Produktfarbe
Gemischte Farben
Oberflächentyp
Satin
Wasserfest
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
4007751529503
ab € 4,43*
Sonstiges
Marabu
4007751529558
ab € 4,42*
Sonstiges
Marabu
4007751526939
ab € 4,42*
Sonstiges
Marabu
4007751526922
ab € 4,43*
Sonstiges
Marabu
4007751529541
ab € 4,43*
Sonstiges
Marabu
4007751529510
ab € 4,43*
Sonstiges
Marabu
4007751526908
ab € 4,45*
Sonstiges
Marabu
4007751529534
ab € 4,43*
Sonstiges
Marabu
12010075070
ab € 4,29*
Sonstiges
Marabu
4007751526915
ab € 4,42*
Sonstiges
Marabu
12010075084
ab € 5,50*
Sonstiges
Marabu
12010075007
ab € 4,43*
Sonstiges
Marabu
12010075014
ab € 4,43*
Sonstiges
Marabu
12010075038
ab € 4,43*
Sonstiges
Marabu
12010075082
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.