Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 12010075040 Acrylfarbe 500 ml Braun Röhre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu 12010075040 Acrylfarbe 500 ml Braun Röhre
Marabu 12010075040 Acrylfarbe 500 ml Braun Röhre
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63395336
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     4007751529541
EAN/GTIN:
     4007751529541
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
acrylfarbe 500ml
marabu acrylfarbe
acrylfarbe mittelbraun
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
500 ml
Merkmale
Farbe des Anstrichs
Braun
Spendertyp
Röhre
Farbcode
040
Name der Farbe
MEDIUM BROWN
Produktfarbe
Gemischte Farben
Oberflächentyp
Satin
Wasserfest
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
4007751529503
ab € 4,43*
Sonstiges
Marabu
4007751529558
ab € 4,42*
Sonstiges
Marabu
4007751526939
ab € 4,42*
Sonstiges
Marabu
4007751526922
ab € 4,43*
Sonstiges
Marabu
4007751529510
ab € 4,43*
Sonstiges
Marabu
4007751526908
ab € 4,45*
Sonstiges
Marabu
4007751529534
ab € 4,43*
Sonstiges
Marabu
12010075070
ab € 4,29*
Sonstiges
Marabu
4007751526663
ab € 4,26*
Sonstiges
Marabu
4007751526915
ab € 4,42*
Sonstiges
Marabu
12010075084
ab € 5,50*
Sonstiges
Marabu
12010075007
ab € 4,43*
Sonstiges
Marabu
12010075014
ab € 4,43*
Sonstiges
Marabu
12010075038
ab € 4,43*
Sonstiges
Marabu
12010075082
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.