Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 12910 Einweghandschuhe Blau PVC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 12910 Einweghandschuhe Blau PVC
Ejendals TEGERA 12910 Einweghandschuhe Blau PVC
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76528473
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626074408
EAN/GTIN:
     7392626074408
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
EIGENSCHAFTEN
Extra lang, schutz gegen chemikalien;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verätzungen, infektionskrankheiten, kontakt mit chemikalien, kontakt mit nässe, kontakt mit feuchtigkeit, kontakt mit öl und fett, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Ölige und schmierige bereiche, schmutzige bereiche, ätzende umgebungen, bereiche mit chemischen gefahren, gesundheitsgefährdende bereiche, umgebungen mit mikrobiologischen gefahren, nasse bereiche, feuchte bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Agriculture, oil, gas, petrochemical, chemical, pulp and paper;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Meeresbauarbeiten, raumpflege, chemisch-technische arbeiten, fischereiindustriearbeiten, sanierungsarbeiten, papierindustriearbeiten, müllabfuhrarbeiten, chemische arbeiten, laborarbeiten, petrochemiearbeiten;

ART DER ARBEIT
Schwere Arbeiten ;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Einweghandschuhe
Produkthauptfarbe
Blau
Größe (spezifisch)
9
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Chemikalienbeständig, Feuchtigkeitsbeständig, Wasserfest, Wasserdicht
Chemikalienbeständig
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Material
PVC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,30*
€ 25,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,04*
€ 25,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,78*
€ 23,54
pro Paar
ab 6 Paar
€ 17,27*
€ 20,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,39*
€ 19,50
pro Paar
ab 12 Paar
€ 16,11*
€ 19,17
pro Paar
ab 18 Paar
€ 15,90*
€ 18,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,36*
€ 18,28
pro Paar
ab 24 Paar
€ 15,19*
€ 18,08
pro Paar
ab 30 Paar
€ 14,94*
€ 17,78
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,59*
€ 14,98
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626074385
ab € 12,60*
Ähnlich
Ejendals
7392626074392
ab € 12,64*
Ähnlich
Ejendals
7392626074361
ab € 12,56*
Ähnlich
Ejendals
7392626074378
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.