Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 837 Einweghandschuhe Grün Neopren


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 837 Einweghandschuhe Grün Neopren
Ejendals TEGERA 837 Einweghandschuhe Grün Neopren
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76526934
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7340118303833
EAN/GTIN:
     7340118303833
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
EIGENSCHAFTEN
Schutz gegen chemikalienspritzer, gummiband;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verätzungen, kontakt mit chemikalien, kontakt mit nässe, kontakt mit feuchtigkeit;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Ätzende umgebungen, einmalgebrauch;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Chemical, service;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Chemisch-technische arbeiten, laborarbeiten, feinmontagearbeiten;

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Einweghandschuhe
Produkthauptfarbe
Grün
Größe (spezifisch)
8
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Chemikalienbeständig
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
290 mm
Material
Material
Neopren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2641* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Pakete
€ 33,88*
€ 40,32
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 33,33*
€ 39,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,88*
€ 39,13
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 31,97*
€ 38,04
pro Paket
ab 14 Pakete
€ 31,45*
€ 37,43
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 30,45*
€ 36,24
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 29,16*
€ 34,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,22*
€ 31,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.