Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 858 Einweghandschuhe Violett Nitrilschaum


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 858 Einweghandschuhe Violett Nitrilschaum
Ejendals TEGERA 858 Einweghandschuhe Violett Nitrilschaum
Ejendals TEGERA 858 Einweghandschuhe Violett Nitrilschaum
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76525698
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7340118312927
EAN/GTIN:
     7340118312927
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
EIGENSCHAFTEN
Schutz gegen chemikalienspritzer, extra lang, für den umgang mit lebensmitteln zugelassen, beschleunigerfrei, frei von latex;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verätzungen, infektionskrankheiten, kontakt mit chemikalien, kontakt mit nässe, kontakt mit feuchtigkeit;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Schmutzige bereiche, bereiche mit chemischen gefahren, umgebungen mit mikrobiologischen gefahren, nasse bereiche, feuchte bereiche, einmalgebrauch;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Horeca, food processing, chemical, service;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Raumpflege, pflegebereich, chemisch-technische arbeiten, umgang mit lebensmitteln, gesundheitswesen, dienstleistungsbereich, chemische arbeiten, umgang mit lebensmittelproduktion, laborarbeiten, petrochemiearbeiten, küchenarbeiten, feinmontagearbeiten;

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Einweghandschuhe
Produkthauptfarbe
Violett
Größe (spezifisch)
11
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Chemikalienbeständig, Feuchtigkeitsbeständig
Chemikalienbeständig
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
280 mm
Material
Material
Nitrilschaum
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,37*
€ 48,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,30*
€ 46,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,30*
€ 44,39
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 26,69*
€ 31,76
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 26,26*
€ 31,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,11*
€ 29,88
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 24,84*
€ 29,56
pro Paket
ab 14 Pakete
€ 24,41*
€ 29,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,73*
€ 28,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,09*
€ 23,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.