Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41426 Videokabel-Adapter 2 m HDMI + USB DisplayPort Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 41426 Videokabel-Adapter 2 m HDMI + USB DisplayPort Schwarz, Rot
Lindy 41426 Videokabel-Adapter 2 m HDMI + USB DisplayPort Schwarz, Rot
Lindy 41426 Videokabel-Adapter 2 m HDMI + USB DisplayPort Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73334216
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41426
EAN/GTIN:
     4002888414265
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Lindys HDMI an DisplayPort-Adapterkabel kombinieren schlankes, modernes Design mit hoher Performance für eine qualitativ hochwertige Konvertierung von HDMI-Signalen zur Ausgabe auf einem DisplayPort-Monitor. Diese aktiven Kabel verfügen über einen Chipsatz im Gehäuse des HDMI-Steckers, wodurch eine durchgängig sichere und zuverlässige Verbindung zwischen HDMI-Mediaplayern, Spielekonsolen oder PCs und DisplayPort-Monitoren gewährleistet wird.
 
Mit Auflösungen bis 4096x2160@30Hz unterstützen diese Kabel ein innovatives Arbeitsumfeld, ansprechende Arbeitsplätze im Bildungsbereich oder ein immersives Spielerlebnis. Unkomprimiertes Mehrkanal-Audio sorgt für eine beeindruckende 3D-Surroundsound-Performance als ideale Ergänzung für detaillierte Videos. Der zusätzliche USB-Anschluss Typ A kann optional verwendet werden um eine sichere Stromversorgung zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI + USB
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Energiequelle
USB
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Biegeradius (min.)
55 mm
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Nominale Abschwächung
300kHz-825MHz 5dB 825MHz-2.475GHz 5dB 2.475GHz-4.125GHz 12dB 4.125GHz-5.1GHz 20dB
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp
Rundkabel
Material Stecker-Gehäuse
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Stecker-Material
Gold
Kontaktmaterial
Phosphorbronze
AWG Kabelgröße
30
Farbtiefe
8 Bit
Farbabtastung
4:4:4
Plug
Ja
Kabelschirmung
Aluminium-Geflecht
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH, UL, California Proposition 65
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
48 x 20.9 x 11.3 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
37.5 x 15.8 x 8 mm
Stecker 3 Abmessungen (BxTxH)
36.4 x 20 x 9.4 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.