| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-73076521 Herst.-Nr.: CU0161 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "USB 2.0 Anschlusskabel, USB-C Stecker zu USB-B Stecker, 2m" von LogiLink Schließen Sie USB-C-Geräte (wie MacBook, Chromebook Pixel, Samsung Galaxy Note 9) an Geräte mit Standard USB-B-Anschluss (Drucker, Scanner, Kamera oder externe Festplatte) an. Einfach und schnell mit dem USB 2.0 Anschlusskabel von LogiLink. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | USB C | | Anschluss 2 | USB B | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Grau | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | Energie | Eingangsspannung | 3 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |