Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama TAR Duo Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama TAR Duo Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Hama TAR Duo Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Hama TAR Duo Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Hama TAR Duo Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Hama TAR Duo Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Hama TAR Duo Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Hama TAR Duo Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72540460
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004475
EAN/GTIN:
     4007249044754
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ hama
dreibein stativ
Kugelkopf mit Panoramafunktion ermöglicht perfekte Ausrichtung für Aufnahmen in Hoch- und Querformat
Schnellwechselplatte zum schnellen Wechseln der Kamera
Retrostellung ermöglicht Makroaufnahmen in Bodennähe
Herausnehmbare Mittelsäule in Verbindung mit Beinsegment zur Verwendung als vollwertiges Einbeinstativ
Kamerastativ für wackelfreie Bilder und Stabilität auf unebenen Untergründen, geeignet für Foto- und Videokameras
leichte und stabile Aluminium-Konstruktion
funktionelle Schnellklemmen für schnelle und einfache Arretierung der Beinlänge in jeder Position
Gummifüße für sicheren Stand
geringes Packmaß von 45 cm durch umklappbare Stativbeine
im Stativkopf integrierte Nivellier-Wasserwaage
Schnellwechselplatte mit Gummiauflage
ausfahrbare Mittelsäule mit Beschwerungshaken für bessere Bodenhaftung bei Wind und in unwegsamem Gelände
Stativbeine sind stufenweise spreizbar (3-fach)
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1650 mm
Höhe (min)
500 mm
Kopfdurchmesser
26 mm
Gewicht
1600 g
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Beinabschnitte
4
Montage
1/4"
Stativkopftyp
Kugellager
Kopfmaterial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,57*
€ 144,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 30,03*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,72*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 68,65*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,65*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,00*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,45*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,28*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,37*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,13*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,40*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,24*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,34*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 11,86*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 14,74*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.