Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon RVD-HI Kabeladapter DisplayPort HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axagon RVD-HI Kabeladapter DisplayPort HDMI Schwarz
Axagon RVD-HI Kabeladapter DisplayPort HDMI Schwarz
Axagon RVD-HI Kabeladapter DisplayPort HDMI Schwarz
Axagon RVD-HI Kabeladapter DisplayPort HDMI Schwarz
Axagon RVD-HI Kabeladapter DisplayPort HDMI Schwarz
Axagon RVD-HI Kabeladapter DisplayPort HDMI Schwarz
Axagon RVD-HI Kabeladapter DisplayPort HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71349813
Hersteller:
     Axagon
Herst.-Nr.:
     RVD-HI
EAN/GTIN:
     8595247902740
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
DisplayPort -> HDMI aktiver Adapter AXAGON RVD-HI für Anschluss eines Bildschirms/Fernsehers/Projektors mit HDMI an einen Computer mit einem DisplayPort-Ausgang.

Ein tauglicher kleiner Hardware-Wandler, keine Installation oder Einstellung notwendig, für hochwertige Bild- und Tonübertragung bis zu einer Auflösung von 1920x1200.

Es handelt sich nur um einen Ein-Weg-Adapter, d.h. um einen DisplayPort-HDMI-Wandler, nicht umgekehrt.

Eingang:
• DisplayPort v1.1,
• DP-Stecker mit einer Raste (M) Male (Männchen),
• Taste für Betätigung der Steckerraste.

Ausgang:
• HDMI v1.3a,
• HDMI A (F) Female (Weibchen) Stecker

Unterstützte Auflösungen:
• max. 1920 x 1200 (16:10) @60Hz WUXGA
• 1920 x 1080 (16:9) Full HD/1080p
• 1680 x 1050 (16:10) WSXGA+
• 1600 x 1200 (4:3) UXGA
• 1600 x 900 (16:9) HD+
• 1440 x 900 (16:10) WXGA+
• 1400 x 1050 (4:3) SXGA+
• 1366 x 768 (16:9) WXGA
• 1360 x 768
• 1280 x 1024 (5:4) SXGA
• 1280 x 960 (4:3) SXGA-
• 1280 x 800 (16:10) WXGA
• 1280 x 768 (5:3) WXGA
• 1280 x 720 (16:9) HD/WXGA/720p
• 1280 x 600
• 1152 x 864 (4:3) XGA+
• 1024 x 768 (4:3) XGA
• 800 x 600 (4:3) SVGA

Weitere Eigenschaften:
• Unterstützung von Tonübertragung.
• DDC-Unterstützung (Display Data Channel) - intelligente Einstellung von Auflösung, Frequenz und weiteren Parametern je nach grafischem Chip der Quelle.
• Unterstützte Modi: Spiegeln der Oberfläche des Primärmonitors (Default-Einstellung), Erweiterung der Oberfläche des Primärmonitors.
• HPD-Unterstützung (Hot-Plug-Detect) - Kommunikationssequenz für Steuerung vom Anschließen/Abschalten von laufenden Geräten.
• Unterstützung von Power Saving Modi mit Versetzung in den Schlafmodus, die durch das Quellgerät (PC) oder Display (Monitor/TV) gesteuert wird.
• Bus-Stromversorgung - keine externe Stromversorgung benötigt.
• Vergoldete Stecker für perfekten Kontakt und Verringerung der Oxidation.
• Einsatz vom Chip NXP PTN3361BBS.
• Miniatur-Maße 56 x 24 x 12 mm.
• Gewicht nur 12 g.
• Betriebstemperatur: 0 ~ 40°C.
• Lagertemperatur: -10 ~ 85°C.

Unterstützte OS:
• Alle Versionen von MS Windows, Mac OS, Linux und weiteren Betriebssystemen.
• Es handelt sich um einen reinen Hardware-Wandler, die Umwandlung wird nur über den Adapter-Chip ohne Computer vorgenommen, es werden keine Treiber installiert, die Kompatibilität ist deswegen von dem benutzten Betriebssystem nicht abhängig.

Die Verpackung enthält:
• Wandler DisplayPort > HDMI,
• in einer Kartonschachtel verpackt.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Chipsatz
NXP PTN3361BBS
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Ursprungsland
China
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
12 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.