Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 530.215 Schmelzsicherung Zylindrische 0,63 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESKA 530.215 Schmelzsicherung Zylindrische 0,63 A
ESKA 530.215 Schmelzsicherung Zylindrische 0,63 A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70731986
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     530.215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.63 A
Betriebsklasse
M
Spannung
500 V
Schaltleistung
80 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
30 mm
Durchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.