Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson LK-6WBVN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson LK-6WBVN
Epson LK-6WBVN
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70313650
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C53S656020
EAN/GTIN:
     8715946669922
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
24 mm
Bandlänge
7 m
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
5 Stück(e)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
48219090
Merkmale
Aufkleberfarbe
Blau auf weiss
Ursprungsland
Japan
Für strukturierte Oberflächen geeignet
Ja
Hitzebeständig
Ja
Kältebeständig
Ja
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Chemikalienbeständig
Ja
Zertifizierung
UL969
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
LabelWorks LW-Z900FK (QWERTY) LabelWorks LW-Z710 LabelWorks LW-Z700FK (QWERTY) LabelWorks LW-K400VP (Qwerty Continental & UK Type AC Adapter) LabelWorks LW-900P LabelWorks LW-700 (QWERTY Continental AC Adapter) LabelWorks LW-600P (UK Type AC adapter) LabelWorks LW-400VP (QWERTY Continental AC Adapter) LabelWorks LW-400 (QWERTY) LabelWorks LW-300 (QWERTY Continental AC Adapter) LabelWorks LW-1000P (Continental & UK type AC adapter)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C51CD06200
ab € 161,12*
Zubehör
Epson
C51CD69200
ab € 82,47*
Zubehör
Epson
C51CF25120
ab € 397,25*
Zubehör
Epson
C51CF25110
ab € 225,85*
Zubehör
Epson
C51CD69130
ab € 113,67*
Zubehör
Epson
C51CE51110
ab € 302,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.