Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher NT 75/2 Tact² Me Schwarz, Grau, Edelstahl 75 l 2760 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher NT 75/2 Tact² Me Schwarz, Grau, Edelstahl 75 l 2760 W
Kärcher NT 75/2 Tact² Me Schwarz, Grau, Edelstahl 75 l 2760 W
Kärcher NT 75/2 Tact² Me Schwarz, Grau, Edelstahl 75 l 2760 W
Kärcher NT 75/2 Tact² Me Schwarz, Grau, Edelstahl 75 l 2760 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69378992
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.667-288.0
EAN/GTIN:
     4039784727267
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
545 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
920 mm
Gewicht
27800 g
Paketgewicht
35000 g
Leistungen
Fassungsvermögen
75 l
Luftstrom
74 l/s
Vakuum
25.4 kPa
Ventilationsdruck (max)
254 mbar
Kabellänge
10 m
Schlauchlänge
4 m
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Geräuschpegel
73 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Edelstahl
Filtermaterial
Papier
Steuerung
Drehregler
Tragegriff(e)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
2760 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.180,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.348,91*
€ 1.605,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.325,45*
€ 1.577,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.251,04*
€ 1.488,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.211,24*
€ 1.441,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.180,16*
€ 1.404,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.638-147.0
ab € 213,95*
Zubehör
Kärcher
2.860-117.0
ab € 10,69*
Zubehör
Kärcher
4.440-264.0
ab € 52,69*
Zubehör
Kärcher
5.031-939.0
ab € 11,41*
Zubehör
Kärcher
5.032-427.0
ab € 15,26*
Zubehör
Kärcher
5.407-108.0
ab € 8,59*
Zubehör
Kärcher
5.453-050.0
ab € 11,03*
Zubehör
Kärcher
6.647-022.0
ab € 35,03*
Zubehör
Kärcher
6.900-952.0
ab € 18,69*
Zubehör
Kärcher
6.902-017.0
ab € 7,18*
Zubehör
Kärcher
6.902-059.0
ab € 5,80*
Zubehör
Kärcher
6.902-072.0
ab € 5,00*
Zubehör
Kärcher
6.902-077.0
ab € 11,49*
Zubehör
Kärcher
6.902-081.0
ab € 24,00*
Zubehör
Kärcher
6.902-104.0
ab € 34,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.