Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher NT 55/2 Tact2 Me Schwarz, Grau, Edelstahl 55 l 2760 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher NT 55/2 Tact2 Me Schwarz, Grau, Edelstahl 55 l 2760 W
Kärcher NT 55/2 Tact2 Me Schwarz, Grau, Edelstahl 55 l 2760 W
Kärcher NT 55/2 Tact2 Me Schwarz, Grau, Edelstahl 55 l 2760 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69378991
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.667-237.0
EAN/GTIN:
     4039784538092
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
570 mm
Tiefe
710 mm
Höhe
1070 mm
Gewicht
43000 g
Paketgewicht
51700 g
Leistungen
Fassungsvermögen
55 l
Luftstrom
74 l/s
Vakuum
25.4 kPa
Ventilationsdruck (max)
254 mbar
Kabellänge
10 m
Schlauchlänge
4 m
Anzahl der Räder
6 Rad/Räder
Geräuschpegel
73 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Edelstahl
Filtermaterial
Papier
Steuerung
Drehregler
Tragegriff(e)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
2760 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.831,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.036,07*
€ 2.422,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.002,21*
€ 2.382,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.906,37*
€ 2.268,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.861,32*
€ 2.214,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.831,86*
€ 2.179,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.637-353.0
ab € 214,15*
Zubehör
Kärcher
2.860-117.0
ab € 10,82*
Zubehör
Kärcher
4.440-264.0
ab € 52,68*
Zubehör
Kärcher
5.031-904.0
ab € 7,14*
Zubehör
Kärcher
5.031-939.0
ab € 11,37*
Zubehör
Kärcher
5.032-427.0
ab € 15,23*
Zubehör
Kärcher
5.407-108.0
ab € 8,60*
Zubehör
Kärcher
5.453-050.0
ab € 11,07*
Zubehör
Kärcher
6.647-022.0
ab € 34,90*
Zubehör
Kärcher
6.900-952.0
ab € 18,73*
Zubehör
Kärcher
6.902-017.0
ab € 7,18*
Zubehör
Kärcher
6.902-059.0
ab € 5,80*
Zubehör
Kärcher
6.902-072.0
ab € 4,97*
Zubehör
Kärcher
6.902-077.0
ab € 11,49*
Zubehör
Kärcher
6.902-081.0
ab € 23,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.