Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable DURAFRAME Wallpaper A4 Schilderhalter Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable DURAFRAME Wallpaper A4 Schilderhalter Silber
Durable DURAFRAME Wallpaper A4 Schilderhalter Silber
Durable DURAFRAME Wallpaper A4 Schilderhalter Silber
Durable DURAFRAME Wallpaper A4 Schilderhalter Silber
Durable DURAFRAME Wallpaper A4 Schilderhalter Silber
Durable DURAFRAME Wallpaper A4 Schilderhalter Silber
Durable DURAFRAME Wallpaper A4 Schilderhalter Silber
Durable DURAFRAME Wallpaper A4 Schilderhalter Silber
Durable DURAFRAME Wallpaper A4 Schilderhalter Silber
Durable DURAFRAME Wallpaper A4 Schilderhalter Silber
Durable DURAFRAME Wallpaper A4 Schilderhalter Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69297293
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     484323
EAN/GTIN:
     4005546992495
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schilderhalter
Format
A4
Produktfarbe
Silber
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Gewicht und Abmessungen
Breite
323 mm
Tiefe
236 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 260 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,38*
Ähnlich
Durable
483801
ab € 11,29*
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,35*
Ähnlich
Durable
488305
ab € 74,98*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 57,31*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 56,88*
Ähnlich
Durable
487305
ab € 9,775*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,51*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 9,765*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,795*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 6,09*
Ähnlich
Durable
487230
ab € 6,09*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 58,43*
Ähnlich
Durable
488205
ab € 59,43*
Ähnlich
Durable
488209
ab € 59,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.