| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-61100642 Herst.-Nr.: 41072 EAN/GTIN: 4002888410724 |
| |
|
| | |
| Lindys Aktive HDMI 18G Kabel kombinieren schlankes und modernes Design mit hoher Performance, um qualitativ hochwertige, zuverlässige HDMI-Übertragung über größere Distanzen zu gewährleisten. Durch den integrierten Chipsatz werden Signale so verstärkt, dass sie über weitaus größere Distanzen übertragen werden können als mit herkömmlichen Standard-HDMI-Kabeln. Dies hat den Vorteil, dass man auf teurere Extenderlösungen verzichten kann. Diese Kabel können bequem im Kabelkanal oder in räumlich beengten Umgebungen verlegt werden, da der aktive Chip im Stecker integriert ist. Unterstützt wird die volle 18G HDMI-Bandbreite mit Auflösungen bis zu 4096x2160@60Hz, inklusive des Supports für den REC.2020-Farbraum, welcher die gesamte Palette an benötigten Farben für "high-dynamic"-Inhalte mit erweitertem Kontrast und lebensechten Farben unterstützt. Die Kabel mit HDMI 2.0 Spezifikation eignen sich für die Verwendung mit vielen Quellgeräten wie Set-top Boxen, HDMI Mediaplayern oder PCs, die mit modernen Displays oder Projektoren verbunden sind. Sie können optimal eingesetzt werden bei Displays im Einzelhandel, informativen Digital-Signage-Systemen oder immersivem Videoplayback in Sportbars, bei Musikveranstaltungen oder im anspruchsvollen Heimkino. Durch die Unterstützung vieler Mehrkanal-Audioformate inklusive Dolby® True HD und DTS-HD Master Audio garantieren die Kabel bei Anschluss an ein Lautsprechersystem mit Verstärker einen beeindruckenden 3D-Surround-Sound. Die CEC-Funktionalität erlaubt, dass viele Einstellungen des Quellgeräts über das Display oder den Projektor gesteuert werden können, so dass es nicht nötig ist, mehrere Fernbedienungen einzusetzen. Achten Sie auf den korrekten Anschluss des Kabels: der Stecker mit der Aufschrift "Display" muss mit dem Monitor oder Bildschirm verbunden werden. Eine falsche Verbimdung führt zum Signalverlust. Manche Projektoren haben vertiefte HDMI-Buchsen, bitte stellen Sie sicher, dass der Anschluss des Kabels möglich ist. Aktive HDMI-Kabel könne nicht miteinander verbunden bzw. kaskadiert werden. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 80 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 60 °C | Logistikdaten | äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | 4002888410724 | | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 8.6 mm | | Stecker 1 Abmessungen (BxTxH) | 21.68 x 43 x 13.22 mm | | Stecker 2 Abmessungen (BxTxH) | 21.68 x 43 x 13.22 mm | Merkmale | Kabellänge | 15 m | | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) | | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | HDMI-Version | 2.0 | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 4096 x 2160 | | Unterstützte Video-Modi | 2160p | | Dolby-Technologie | DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD | | Datenübertragungsrate | 18 Gbit/s | | AWG Kabelgröße | 28 | | Kontaktmaterial | Phosphorbronze | | Material Stecker-Gehäuse | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | | Stecker-Material | Gold | | Kabelmaterial | Kupfer | | Kabeltyp | Rundkabel | | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Abschirmungsmaterial | Aluminium | | Biegeradius (min.) | 100 mm | | Farbabtastung | 4:4:4 | | Nominale Abschwächung | 300KHz~825MHz 5dB, 2.475GHz~4.125GHz 12dB~20dB | | Zertifizierung | CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH, UL | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |