Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel 250 IP-Konferenztelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konftel 250 IP-Konferenztelefon
Konftel 250 IP-Konferenztelefon
Konftel 250 IP-Konferenztelefon
Konftel 250 IP-Konferenztelefon
Konftel 250 IP-Konferenztelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6006506
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     910101065
EAN/GTIN:
     7394001010544
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
Konftel 250 – einfache Bedienung trotz technischer Finessen! Konftel 250 ist die perfekte Wahl für Telefonkonferenzen mit ausgezeichneter Tonqualität über analoge Telefonleitungen. Seine hohe Leistung und die innovativen, erweiterbaren Funktionen werden Sie überzeugen. Das Konftel 250 ist mit dem von Konftel patentierten Soundsystem OmniSound® 2.0 für kristallklare Tonqualität ausgerüstet. Mit dem Konferenzführer können Sie Mehrparteiengespräche sehr einfach organisieren oder gespeicherte Teilnehmergruppen anrufen. Darüber hinaus bietet das Konftel 250 eine integrierte Funktion, mit der Sie Gespräche auf einer SD-Speicherkarte aufzeichnen können. Mit seinem modernen skandinavischem Design ist das Konftel 250 ein attraktiver Blickfang in jedem Konferenzraum. Für größere Konferenzräume gibt es außerdem Zusatzmikrofone, die den Aufnahmebereich erweitern. Telefonkonferenzen sind effektiv und sparen nicht nur Zeit und Reisekosten, sie schonen nicht zuletzt die Umwelt. Vorteile: - OmniSound® 2.0; - Analoger Anschluss; - Gesprächsaufzeichnung; - Erweiterbar mit Zusatzmikrofonen; - Telefonbuch; - Konferenzführer.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
14 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
1000 g
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
2000 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Merkmale
Produkttyp
IP-Konferenztelefon
Eingebautes Display
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Empfohlene Raumgröße
Mittlerer Raum
Geeignet für Räume bis zu
30 m²
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Display-Auflösung
128 x 64 Pixel
Anzeigebeleuchtung
Ja
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Frequenzbereich
200 - 3300 Hz
Schalldruckpegel
90 dB
Echounterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
unterstützt Zusatzmikrofone
Ja
Mikrofon-Empfangsbereich
4.5 m
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Speicherkarten-Slot
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Telefonkonferenz
Ja
Gesprächsmitschnitt
Ja
Anruf halten
Ja
Anklopfen
Ja
Telefonbuch Kapazität
50 Eintragungen
Lautstärkeregler
Digital
Zertifizierung
EMC: 2014/30/EU, EMC Regulations 2016, LVD: 2014/35/EU, Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, WEEE: 2012/19/EC, RoHS: 2011/65/EU, REACH: EC 1907/2006
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Low Voltage Directive (LVD), REACH, RoHS, WEEE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,89*
€ 245,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,58*
€ 233,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,78*
€ 225,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,40*
€ 220,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,60*
€ 201,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konftel
910101059
ab € 367,57*
Zubehör
Konftel
910101063
ab € 281,89*
Zubehör
Konftel
900102125
ab € 61,81*
Zubehör
Konftel
900103385
ab € 17,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.