Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel Connection cable, 7.5m 7,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konftel Connection cable, 7.5m 7,5 m Schwarz
Konftel Connection cable, 7.5m 7,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6005345
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     900103385
EAN/GTIN:
     7394001020710
Weitere Informationen:
Technische Details
Länge (mm)
7500 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Verpackungsdaten
Durchmesser
7.5 mm
Verpackungsbreite
19.7 mm
Verpackungstiefe
61.4 mm
Verpackungshöhe
9.8 mm
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
power, analog
Anschluss 2
power, analog
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabeltyp
Rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konftel
910101065
ab € 168,39*
Zubehör
Konftel
910101059
ab € 368,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.