Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel 300IP IP-Konferenztelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konftel 300IP IP-Konferenztelefon
Konftel 300IP IP-Konferenztelefon
Konftel 300IP IP-Konferenztelefon
Konftel 300IP IP-Konferenztelefon
Konftel 300IP IP-Konferenztelefon
Konftel 300IP IP-Konferenztelefon
Konftel 300IP IP-Konferenztelefon
Konftel 300IP IP-Konferenztelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4765655
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     910101063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Konftel 300IP ist ein flexibel nutzbares SIP-Konferenztelefon für alle Unternehmen, die IP-Telefonie nutzen. Das Konferenztelefon ist mit dem patentierten Klangsystem OmniSound® 2.0 von Konftel ausgerüstet, das eine kristallklare Tonqualität mit Wide-Band garantiert. Das Konftel 300IP hat nicht nur ein attraktives Design sondern überzeugt darüber hinaus mit zahlreichen Funktionen für effektivere Telefonkonferenzen, perfekt für große Konferenzräume. Mit dem Konftel 300IP erhält Ihr Unternehmen ein erstklassiges und hochwertiges Konferenztelefon, das alle Vorteile der IP-Telefonie mit neuen innovativen Funktionen kombiniert. Wir präsentieren das neue Konftel 300IP: Ein innovatives SIP-Konferenztelefon mit zahlreichen smarten Funktionen und attraktivem skandinavischem Design. Set-up Das Konftel 300IP kombiniert die Vorteile der IP-Telefonie mit bahnbrechenden neuen Funktionen, leichter Installation und Power over Ethernet. OmniSound 2.0 Erleben Sie den naturgetreuen, kristallklaren Klang dank Konftels patentierter Soundtechnologie OmniSound 2.0 mit Wideband. SD Call recording Das Konftel 300IP hat eine integrierte Funktion für die Aufzeichnung der Telefonkonferenzen auf einer SD-Speicherkarte. Easy conferencing Das Konftel 300IP erleichtert Telefonkonferenzen deutlich. Das Konferenztelefon ermöglicht Gespräche mit zu fünf verschiedenen Teil-nehmern. Der Konferenzführer erleichtert den Verbindungsaufbau zu vorprogrammierten Teilnehmern mit einem einzigen Tastendruck. Extended use Das Konftel 300IP kann auch in sehr großen Konferenzräumen verwendet werden. Erweiterungsmikrofone verdoppeln den Aufnahmebereich. Auch vorhandene Beschallungsanlagen und ein schnurloses Headset lassen sich problemlos anschließen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
13.5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
1000 g
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
1520 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Merkmale
Produkttyp
IP-Konferenztelefon
Eingebautes Display
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Empfohlene Raumgröße
Mittlerer Raum
Geeignet für Räume bis zu
30 m²
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Display-Auflösung
128 x 64 Pixel
Anzeigebeleuchtung
Ja
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Frequenzbereich
200 - 7000 Hz
Schalldruckpegel
90 dB
Echounterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
unterstützt Zusatzmikrofone
Ja
Mikrofon-Empfangsbereich
4.5 m
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Equalizer
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SRTP
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Speicherkarten-Slot
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Telefonkonferenz
Ja
Gesprächsmitschnitt
Ja
Anruf halten
Ja
Anklopfen
Ja
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Lautstärkeregler
Digital
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Zertifizierung
EMC: 2014/30/EU, EMC Regulations 2016, LVD: 2014/35/EU, Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, WEEE: 2012/19/EC, RoHS: 2011/65/EU, REACH: EC 1907/2006
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Low Voltage Directive (LVD), REACH, RoHS, WEEE
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,33*
€ 385,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,07*
€ 382,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,17*
€ 371,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,62*
€ 364,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,35*
€ 336,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konftel
910101065
ab € 168,39*
Zubehör
Konftel
910101059
ab € 368,92*
Zubehör
Konftel
900102125
ab € 61,63*
Zubehör
Konftel
900102087
ab € 60,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.