Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel 300 IP-Konferenztelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konftel 300 IP-Konferenztelefon
Konftel 300 IP-Konferenztelefon
Konftel 300 IP-Konferenztelefon
Konftel 300 IP-Konferenztelefon
Konftel 300 IP-Konferenztelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4018578
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     910101059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konftel 300 – für alle Ihre Telefonkonferenzen Das Konftel 300 überzeugt durch viele smarte und innovative Funktionen sowie flexible Einsatzmöglichkeiten. Sie können Ihre Gespräche auf einer SD-Speicherkarte aufzeichnen und mit dem Wahlschalter zwischen drei Anschlussmöglichkeiten (analog, Mobiltelefon und USB) wechseln und diese sogar kombinieren. Der Konferenzführer erleichtert die Verbindung von Teilnehmern an unterschiedlichen Konferenzstandorten und kann Teilnehmergruppen speichern. Dies ist eine große Erleichterung bei wiederkehrenden Telefonkonferenzen mit den gleichen Teilnehmern. Das Konftel 300 eignet sich auch perfekt für große Konferenzräume. Sie können Zusatzmikrofone, ein schnurloses Headset und eine vorhandene Verstärkeranlage anschließen. Und alles selbstverständlich immer in einer kristallklaren Tonqualität dank OmniSound®, der neuen Generation des patentierten Klangsystems von Konftel. Und das klare und formschöne skandinavische Design des Konftel 300 macht es zu einem attraktiven Blickfang in jedem Konferenzraum.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
14 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Call-Management
Lokaler Wählplan
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
1000 g
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
2010 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Merkmale
Produkttyp
IP-Konferenztelefon
Eingebautes Display
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Empfohlene Raumgröße
Mittlerer Raum
Geeignet für Räume bis zu
30 m²
Unterstützte Sprachen
Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Display-Auflösung
128 x 64 Pixel
Anzeigebeleuchtung
Ja
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Frequenzbereich
200 - 7000 Hz
Schalldruckpegel
90 dB
Echounterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
unterstützt Zusatzmikrofone
Ja
Mikrofon-Empfangsbereich
4.5 m
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Speicherkarten-Slot
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Telefonkonferenz
Ja
Gesprächsmitschnitt
Ja
Anruf halten
Ja
Anklopfen
Ja
Telefonbuch Kapazität
50 Eintragungen
Lautstärkeregler
Digital
Zertifizierung
EMC: 2014/30/EU, EMC Regulations 2016, LVD: 2014/35/EU, Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, WEEE: 2012/19/EC, RoHS: 2011/65/EU, REACH: EC 1907/2006
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Low Voltage Directive (LVD), REACH, RoHS, WEEE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-B
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,53*
€ 526,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,12*
€ 511,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,48*
€ 482,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,48*
€ 467,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,66*
€ 438,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konftel
910101065
ab € 169,69*
Zubehör
Konftel
900103396
ab € 17,83*
Zubehör
Konftel
910101063
ab € 281,76*
Zubehör
Konftel
900102125
ab € 62,01*
Zubehör
Konftel
900103385
ab € 18,11*
Zubehör
Konftel
900102087
ab € 60,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.