| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-57973574 Herst.-Nr.: IADAP-DP-HDMIF2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Kabellänge | 0.15 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | HDCP | Ja | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080), 4096 x 2160 | | Unterstützte Video-Modi | 1080p, 2160p | | Datenübertragungsrate | 5.4 Gbit/s | | 3D | Ja | | Produktfarbe | Weiß | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Zertifizierung | <ul><li>DisplayPort 1.2 - EC - WEEE</li></ul> | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 80 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85 % | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter F-Stecker, F-Anschluss Adapter, F-Stecker Adapter, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, techly displayport adapter, hdmi kabel typ-a auf displayport, adapterkabel hdmi displayport |
| | |
| |