|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-57973412 Herst.-Nr.: IADAP-USB31-VGA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 45 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 80 °C |  | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85 % |  | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90 % | Leistungen | USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |  | Anzahl der Display unterstützt | 1 |  | USB-Stecker | USB Typ-C |  | USB-Anschluss Geschlecht | Männlich |  | VGA-Ausgang (D-Sub) | Ja |  | Datenübertragungsrate (max) | 6.75 Gbit/s |  | Zertifizierung | CE FCC | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Design | Produktfarbe | Weiß |  | USB Kabellänge | 0.15 m | Gewicht und Abmessungen | Breite | 41.5 mm |  | Tiefe | 37 mm |  | Höhe | 14.5 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB VGA Adapter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, VGA Verlängerungskabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb d sub adapter, Komponent |
|  |  |
| |