Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter Kabel Adapter USB 3.1 Type C auf HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-IADAP-USB31-HDMI
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     IADAP-USB31-HDMI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
Dieser Konverter ermöglicht es, einen zusätzlichen HDMI-Monitor an einen Desktop oder Laptop USB-Port anzuschließen. Eigenschaften • Eingang: USB3.1 Typ C, Ausgang: HDMI • Verdrehsicherer USB Typ C Anschluss für einfache Verbindung • Unterstützt Datenraten von 5,4 Gbit/s linear (HBR2), 2,7 Gbit/s (HBR) und 1,62 Gbit/s (RBR) • Unterstützt Auflösungen bis zu 3840x2600 / 60Hz (Spiegelung) • Konverter von USB 1.4 auf HDMI Typ C 5G • Unterstützt mehrere Farbformate: RGB 6/8/10/12 bpc und YCbCr4: 4: 4, YCbCr4: 2: 2.8/10/12 bpc • Unterstützt HDMI 1.4 abwärtskompatibel • Unterstützt Auflösungen: 4Kx2K, 1080P, 720P, 480P, 576i, 480i • Unterstützt HDMI Audio • Über einen USB-Bus betrieben (keine externe Stromversorgung erforderlich) Technische Spezifikationen • Eingang: 1x USB 3.1 Typ C Stecker • Ausgang: 1x HDMI 1.4 Buchse • Maximale Auflösung: 3840x2600 Umgebungsbedingungen • Umgebungstemperatur: 0°C bis 45°C • Umgebungsfeuchtigkeit: 10%-85% (nicht kondensierend) • Lagertemperatur: -10°C bis +80°C • Lagerfeuchtigkeit: 5%-90% (nicht kondensierend) Abmessungen • Breite: 41,5 mm • Tiefe: 37 mm • Höhe: 14,5 mm • Kabellänge: 150 mm Zertifizierungen • EC • FCC Verpackungsinhalt • 1x USB Konverter Typ C / HDMI • 1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Ethernet:
false
Fast Ethernet:
true
Gigabit Ethernet:
false
Power over Ethernet:
false
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
1
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Managed:
false
Bauform:
Einzelgerät
Breite:
41.5 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
IADAP-USB31-ETGIGA
ab € 16,24*
Zubehör
EFB-Elektronik
IADAP-USB31-DP
ab € 21,95*
Zubehör
EFB-Elektronik
IADAP-USB31-VGA
ab € 21,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.