Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 50709E Dateiablagebox Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 50709E Dateiablagebox Gelb
Exacompta 50709E Dateiablagebox Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5784426
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     50709E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Eine hohe Qualität und eine gerillte Oberfläche schaffen eine angenehme Griffigkeit der Oberfläche. Edler und ökologischer Karton 500µ, FSC-zertifiziert. Rückenetikett zur Beschriftung des Ordners. Mit Etikettenhalter auf dem Rücken. Die Archovbox wird aufgebaut geliefert. In Schwarz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
105 g
Abmessungen (BxTxH)
250 x 330 x 25 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59589E
ab € 2,72*
Zubehör
Exacompta
50702E
ab € 3,69*
Zubehör
Exacompta
50710E
ab € 36,96*
Zubehör
Exacompta
50703E
ab € 3,69*
Zubehör
Exacompta
50705E
ab € 3,69*
Zubehör
Exacompta
50701E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
59772E
ab € 38,83*
Zubehör
Exacompta
5977E
ab € 4,10*
Zubehör
Exacompta
5962E
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.