Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Industrie-Netzwerkschrank, Innenanwendung, IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Industrie-Netzwerkschrank, Innenanwendung, IP55
Digitus Industrie-Netzwerkschrank, Innenanwendung, IP55
Digitus Industrie-Netzwerkschrank, Innenanwendung, IP55
Digitus Industrie-Netzwerkschrank, Innenanwendung, IP55
Digitus Industrie-Netzwerkschrank, Innenanwendung, IP55
Artikel-Nr.:
     CIDE0-52939096
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 42U-I-8/8-1
EAN/GTIN:
     4016032371496
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
  • Schutzklasse IP55 gegen Wasser- und Staubeinlass gem. IEC EN60529
    - IK10 Stoßfestigkeit geprüft gem. IEC EN62262
    - 4-Punk-Verriegelung der Front- und Rücktür
    - inkl. montiertem Sockel

    Die freistehenden Industrie-Netzwerkschränke sind gemäß Schutzart IP55 speziell an die Bedürfnisse von rauen Umgebungen angepasst. Das Bodenchassis ist durch seine galvanisierten, verschraubten Blenden modular öffenbar. Zusätzlich ist es mit einem aufschiebbarem Kabeleinlass mit Moosgummidichtung sowie PG-Kabelverschraubungen ausgestattet. Ein unter dem Schrank montierter Sockel (100 mm) sorgt für mehr Stauraum für Kabelüberlängen. Zwei Paar galvanisierte, mit in beide Richtungen ablesbare Höheneinheiten beschriftete 483 mm (19")-Profilschienen sind im Inneren verbaut. Sie lassen sich in der Tiefe verstellen und sind mit zusätzlichen Tiefenstreben im Schrank verbunden. Jeder Schrank ist eine robuste Stahlkonstruktion aus bis zu 2,0 mm starkem Stahlblech. Eine umlaufende Profillochung unterstützt die verschiedensten Installationsmöglichkeiten im Schrank. Die Farbgebung erfolgt in Form von elektrostatischer Pulverbeschichtung in der Standardfarbe Grau (RAL 7035). Die Haftungsfähigkeit gem. EN ISO 2409: Klasse 0 bis 1 sowie der durchgeführte 500-stündige Resistenztest gegen Salzbesprühung, bekräftigt eine mögliche Betriebstemperatur von -25 °C bis zu + 70 °C. Die abnehmbaren Seitenwände, befestigt via Senkkopfschrauben, sowie Türen inkl. Schwenkgriff mit Profil-Halbzylinder, verbessern die Sicherheit der Zugänglichkeit.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
815 mm
Verpackungstiefe
815 mm
Verpackungshöhe
2150 mm
Verpackungsvolumen
1527720 cm³
Paketgewicht
166000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1500 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl, Gehärtetes Glas
Rahmentyp
Geschlossen
Produktdesign
4-Säule
Vordertürenkonstruktion
Glas
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Sperrschloss
Ja
Hintertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Verstellbare Montageschienen
Ja
Kühlung
Passiv
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
800 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
2100 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Türkei
Warentarifnummer (HS)
85381000
VK Zolltarifcode
94032080
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, digitus 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, netzwerkschrank ral 7035, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.462,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.585,81*
€ 1.887,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.570,45*
€ 1.868,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.520,95*
€ 1.809,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.489,30*
€ 1.772,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.462,37*
€ 1.740,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97650
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 31,56*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-800
ab € 38,51*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 44,05*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,53*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,81*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,12*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,82*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,93*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-FAN-4-I-8-8
ab € 177,88*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,31*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97646
ab € 16,66*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-55
ab € 24,68*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.