Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Rot - 24mm x 7m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Rot - 24mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Rot - 24mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Rot - 24mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Rot - 24mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Rot - 24mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Rot - 24mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Rot - 24mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Rot - 24mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Rot - 24mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Rot - 24mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Rot - 24mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Rot - 24mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Rot - 24mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Rot - 24mm x 7m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4699194
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0720970
EAN/GTIN:
     5411313537179
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
D1 Standardetiketten aus Polyester
Für unzählige Aufgaben in Büro oder Arbeitszimmer, wie z.B. Ablage, Aufbewahrung/Lagerung und Vermögensverwaltung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
24 mm
Bandlänge
7 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
48219090
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf rot
Material
Polyester
Ursprungsland
Belgien
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Wasserfest
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-18 - 90 °C
Markenkompatibilität
DYMO
Kompatibilität
LabelManager, LabelWriter 450 DUO
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Rollen (ab € 10,265* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0946410
ab € 272,28*
Zubehör
Dymo
S0784430
ab € 43,16*
Zubehör
Dymo
S0946440
ab € 239,46*
Zubehör
Dymo
S0946450
ab € 158,29*
Zubehör
Dymo
S0838920
ab € 186,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.