Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack USB-C™ Lade- und Synchronisationskabel (USB-A > USB-C™), geeignet für Geräte mit einem USB-C™-Anschluss, Schwarz 0,1 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
USB-C™
USB-C™
Artikel-Nr.:
     1039U-931938675
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     38675
EAN/GTIN:
     4040849386756
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
goobay usb kabel usb 2.0 usb c usb ...
5er Pack USB-C™ Lade- und Synchronisationskabel (USB-A > USB-C™), geeignet für Geräte mit einem USB-C™-Anschluss, Schwarz 0,1 m

geeignet für Geräte mit einem USB-C™-Anschluss, Schwarz

- Das Goobay USB-C™-Ladekabel für superschnelles Laden mit maximal 3 A.

- USB-C™-Kabel mit High-Speed-Datenübertragung bis 480 Mbit/s.

- USB-2.0-Kabel eignet sich zur schnellen Datenübertragung sowie zum Synchronisieren und Laden von Geräten.

- Das flexible USB-C™-Ladekabel mit 0,1 m Länge ist extra kurz zur Überbrückung kleinerer Distanzen z. B. im Pkw oder Lkw.

- Das USB-Kabel verbindet durch den USB-C™- und USB-A-Anschluss Geräte wie PC, Laptop, externe Festplatte, Tablet, Smartphone etc. miteinander.

- Der USB-C™-Stecker ist beidseitig verwendbar.

- Die hochwertigen Materialien des Goobay Typ-C-Ladekabels gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität.

max. Strombelastbarkeit: 3 A
Ausgang, max. Stromstärke (DC): 3.0 A
Ausgang 2, Spannung: 5.0 V (DC)
max. Übertragungsrate: 0.48 Gbit/s
Kabellänge: 0.1 m
Kabeltyp: Rundkabel
Standard: USB 2.0
Kennzeichnungen: CE, WEEE
Farbe: Schwarz
Länge: 1000 mm
max. Leistung: 15.0 W
Technische Daten: max. 5.0 V / 3.0 A (15.0 W)
Knickschutz: beidseitig
Anschluss, Typ: USB 2.0-Stecker (Typ A)

Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel schwarz, USB-C™, Lade-, und, Synchronisationskabel, (USB-A
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4694
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,33*
€ 2,10*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,34*
€ 2,12*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,84*
€ 14,22*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 30,61*
€ 42,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,22*
€ 16,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,89*
€ 15,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,35*
€ 14,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,55*
€ 13,74
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,17*
€ 13,29
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 9,84*
€ 11,71
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,968* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
49301
ab € 2,26*
Zubehör
Goobay
49302
ab € 2,83*
Zubehör
Goobay
66316
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.