Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-69426 Herst.-Nr.: 67996 EAN/GTIN: 4040849679964 |
| |
|
| | |
| Das USB-Kabel macht es möglich, gängige USB-C™-Geräte anzuschließen, zu synchronisieren und Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Gbit/s zu übertragen. Der USB-C™-Stecker ist symmetrisch und daher beidseitig verwendbar. Das Kabel ist abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Anschluss 1 | Micro-USB B | | Anschluss 2 | USB C | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Kupfer | | Maximale Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s | | Kabeltyp | Rundkabel | | Kabelfarbe | Schwarz | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, WEEE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 4,26* | € 6,45* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,65* | € 7,01* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 5,22* | € 7,73* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 12,92* | € 18,40* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 22,26* | € 30,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|